FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - Slim Excellence 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Kylmäaineen tyyppi - R32
Liitäntäjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113360
Toimittajan tuotenumero
ASYG12KMCEN / AOYG12KMCEN
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
4.63
Sisäyksikön korkeus:
270 mm
COP (lämmitys):
4.4
Sisäyksikön leveys:
834 mm
SEER (jäähdytys):
6.5
Sisäyksikön syvyys:
222 mm
Sisäyksikön paino:
10 kg
Ulkoyksikön korkeus:
632 mm
Ulkoyksikön leveys:
799 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
36 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Jäähdytysaineen määrä:
0.94 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
20 m
Sulakekoko:
13 A
Enimmäiskorkeusero:
15 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG12KMCEN/AOYG12KMCEN
Täydellinen ilmalämpöpumppu sinulle ja perheellesi!
Fujitsu Slim Excellence on täydellinen ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Siinä yhdistyvät laadukas, luotettava ja tehokas tekniikka. Slim Excellence malli on erittäin energiatehokas myös alhaisissa ulkolämpötiloissa.
Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista moderneihin koteihin. Sisäyksikön matala korkeus on myös optimaalinen ahtaissa asennuspaikoissa. Älykäs kaukosäädin tarjoaa monia asetusvaihtoehtoja. Laitteessa on 10°C ylläpitolämpötilatoiminto. Integroidulla WiFi-moduulilla ohjaat ilmalämpöpumppua helposti älypuhelimella (apissä valittavissa suomenkieli). Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R32.
- Jäähdytys 3.4 (1.0-4.2) kW
- SEER 7.5 ja EER 4.25
- Lämmitys 4.0 (0.9-5.9) kW
- SCOP 4.6 ja COP 4.17
- Energialuokka A++/A++
- Ylläpitolämmitys +10⁰C
- Lämmitysteho -15⁰C 3,4kW
- Sisäyksikkö 270x843x222mm
- Ulkoyksikkö 632x799x290mm
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- Takkatoiminto
- WiFi-ohjaus vakiona


