FUJITSU - Ilma-vesilämpöpumppu 11kW DUO - DUO 11 KW 190L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kokonainen
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan - 10.8 kW
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa - 4.3
Kylmäaineen tyyppi - R410a
Soveltuu keskuslämmitykseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113327
Toimittajan tuotenumero
WGYK160DG9/WOYK112LCTA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kokonainen
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan:
10.8 kW
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa:
4.3
Kylmäaineen tyyppi:
R410a
Soveltuu keskuslämmitykseen:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
3/8"
Liitäntäjännite:
400 V
Imuputken nimellishalkaisija:
5/8"
Säätötapa:
muu
Valvontamenetelmä:
muu
Moduloiva kompressori:
kyllä
Sisäyksikön leveys:
648 mm
Putken enimmäispituus:
15 m
Sisäyksikön syvyys:
698 mm
Ulkoyksikön leveys:
900 mm
Ulkoyksikön korkeus:
1290 mm
Sisäyksikön paino:
152 kg
Ulkoyksikön syvyys:
330 mm
Ulkoyksikön paino:
99 kg
Sisäyksikön korkeus:
1840 mm
Sisäyksikön melutaso (EN12102 mukaan 0/35 ° C: ssa):
46 dB(A)
Ulkoyksikön melutaso (EN12102 mukaan 0/35 ° C: ssa):
69 dB(A)
Useiden ulostulojärjestelmien kytkentä ja ohjaus mahdollista:
kyllä
- Energialuokka keskialueen ilmastovyöhyke 35C/55C A++/A+
- COP 4,30
- Tehoalue 11 kW
- Kylmäaine R410A
- Sisäyksikön mitat 1840x648x698 mm
- Sisäyksikön paino 152 kg
- Ulkoyksikön mitat 1290x900x330 mm
- Ulkoyksikön paino 99 kg


