FUJITSU - Ilma-vesilämpöpumppu 16kW DUO - DUO 16 KW 190L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kylmäaineen tyyppi - R410a
Nesteputken nimellishalkaisija - 3/8"
Imuputken nimellishalkaisija - 5/8"
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113328
Toimittajan tuotenumero
WGYK160DG9/WOYK160LCTA
Tukkuerä
1
Kylmäaineen tyyppi:
R410a
Nesteputken nimellishalkaisija:
3/8"
Imuputken nimellishalkaisija:
5/8"
FUJITSU WGYK160DG9/WOYK160LCTA Hydraulimoduuli Ulkoyksikkö High Power Duo Soveltuu parhaiten, omakotitalot, toimistorakennukset, verstaat ja työpajat, varastorakennukset. High Power- sarjan lämpöpumput voivat korkean suorituskyvyn ja lämmitysveden korkean lämpötilan ansiosta korvata täysin vanhat hiili-, öljy- ja kaasukattilat kodin lämmitysratkaisujen modernisoinnin yhteydessä. High power sarja korkea lämmitysveden lämpötila 60°C säilyy -20°C ulkolämpötilassa ilman sähkölämmittimen käyttöä.
- Energialuokka keskialueen ilmastovyöhyke 35C/55C, A+/A+
- COP 4,1
- Kylmäaine R410A
- Tehoalue 16 kW
- Sisäyksikön mitat 1840x648x698 mm
- Sisäyksikön paino 152 kg
- Ulkoyksikön mitat 1290x900x330 mm
- Ulkoyksikön paino 99 kG



