FUJITSU - Ilma-vesilämpöpumppu 8 kW DUO - SPLIT 8 KW COMFORT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kokonainen
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan - 5.5 kW
COPd Tj = +7 ° C: ssa - 4.65
Kylmäaineen tyyppi - R32
Soveltuu keskuslämmitykseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113326
Toimittajan tuotenumero
WGYA080ML3/WOYA080KLT
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kokonainen
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan:
5.5 kW
COPd Tj = +7 ° C: ssa:
4.65
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Soveltuu keskuslämmitykseen:
kyllä
Liitäntäjännite:
230 V
Säätötapa:
muu
Valvontamenetelmä:
muu
Moduloiva kompressori:
kyllä
Sisäyksikön leveys:
648 mm
Putken enimmäispituus:
15 m
Sisäyksikön syvyys:
700 mm
Ulkoyksikön leveys:
820 mm
Ulkoyksikön korkeus:
716 mm
Sisäyksikön paino:
143 kg
Ulkoyksikön syvyys:
315 mm
Ulkoyksikön paino:
42 kg
Sisäyksikön korkeus:
1863 mm
Sisäyksikön melutaso (EN12102 mukaan 0/35 ° C: ssa):
40 dB(A)
Ulkoyksikön melutaso (EN12102 mukaan 0/35 ° C: ssa):
60 dB(A)
Soveltuu parhaiten, ympärivuotiset vapaa-ajan rakennukset, toimistorakennukset varastorakennukset. Comfort sarja maksimaalinen lämmitysveden lämpötila 55°C ilman sähkölämmittimen käyttöä. Kuumaa vettä voidaan syöttää jatkuvasti koko taloon, vaikka ulkolämpötila laskee -10 °C:een
- Energialuokka keskialueen ilmastovyöhyke 35C/55C, A+++/A++
- Lämmitysteho 7,50 kW
- COP 4,43
- Kylmäaine R32
- Sisäyksikön mitat 847x450x493 mm
- Sisäyksikön paino 41 kg
- Ulkoyksikön mitat 716x820x315 mm
- Ulkoyksikön paino 42 kg


