FUJITSU - Ilma-/vesilämpöpumppu - DUO 14 KW 190L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kokonainen
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan - 14.47 kW
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa - 4.31
Kylmäaineen tyyppi - R32
Huonelämpötilan säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113399
Toimittajan tuotenumero
WGEK140MQ919/WOYK140MQL
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kokonainen
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan:
14.47 kW
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa:
4.31
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Huonelämpötilan säätö:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Liitäntäjännite:
400 V
Imuputken nimellishalkaisija:
1/2"
Säätötapa:
Sääohjattu
Lämmitysteho -7/35 °C:n lämpötilassa EN 14511:n mukaan.:
10.7 kW
Sisäyksikön leveys:
598 mm
Putken enimmäispituus:
20 m
Sisäyksikön syvyys:
624 mm
Ulkoyksikön leveys:
1080 mm
Ulkoyksikön korkeus:
1008 mm
Sisäyksikön paino:
135 kg
Lämmitetyn veden maksimilämpötila:
60 °C
Ulkoyksikön syvyys:
480 mm
Ulkoyksikön paino:
96 kg
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Säiliön tilavuus:
190 l
Jäähdytysaineen määrä:
1.63 kg
Sisäyksikön korkeus:
1786 mm
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Energiatehokkuusluokka veden lämmitys (811/2013/EU):
A++
Pumpun tyyppi (järjestelmä pumppu):
Energiaa säästävä
Veden lämmmityksen energiatehokkuus (Nwh):
116 %
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys (35 °C) kylmemmissä olosuhteissa:
A+++
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys (55 °C) kylmemmissä olosuhteissa:
A++
SCOP matalalämpötilasovellus (35 °C) kylmemmissä olosuhteissa:
4.71
SCOP keskilämpötilasovellus (55 °C) kylmemmissä olosuhteissa:
3.51
ηs, h (matalalämpötilasovellus (35 °C) kylmemmissä olosuhteissa):
185 %
ηs, h (keskilämpötilasovellus (55 °C) kylmemmissä olosuhteissa):
137 %
High Power ilma-vesilämpöpumput Energiaa säästävä moderni ilma-vesilämpöpumppu
Fujitsu Waterstage High Power on tehokas sekä energiaystävällinen koko talon lämmitysjärjestelmä. Waterstage ilma-vesilämpöpumppu tuottaa lämpöä alhaisissa ulkolämpötiloissa. Laitteen edistyksellinen patentoitu koaksiaalilämmönvaihdin takaa luotettavan ja tasaisen lämmönsiirron. Koaksiaalilämmönvaihtimen edut ovat siinä, että vaihtimessa on 15L vesitilavuus, jolloin se toimii osittain myös puskurivaraajana.
Lämmönvaihtimen sisään on integroitu portaaton 9kW apuvastus, joka takaa huolettoman toiminnan alhaisissa ulkolämpötiloissa. Lämmönvaihtimen rakenteen vuoksi painehäviöt ovat pienet. Laitteen uusi edistyksellinen moderni ohjain on helppo käyttää ja laitteessa on myös etäohjaus. Waterstage laitteen laadukkaat innovatiiviset ratkaisut takaa luotettavan ja huolettoman käytön. Duo mallissa integroitu 190L käyttövesivaraaja.
- Energialuokka keskialueen ilmastovyöhyke 35C/55C A+++/A++
- Hyötysuhde SCOP 35°C/55°C 4,66 / 3,44
- Tehoalue 14 kW
- Toiminta-alue (min./max.) -25/+35°C
- Käyttövesisäiliön tilavuus 190L
- Paisuntasäiliön tilavuus 12L
- Sähköinen varavastus LKV 1,2kW
- Puskurisäiliön tilavuus 16L
- Kylmäaine R32
- Sisäyksikön mitat 1786x598x623 mm
- Sisäyksikön paino 135 kg
- Sisäyksikkö kolmivaihemalli
- Ulkoyksikön mitat 1008x1080x480 mm
- Ulkoyksikön paino 102 kg
- Ulkoyksikkö kolmivaihemalli


