FUJITSU - Ilma-/vesilämpöpumppu - SPLIT 14 KW HP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kokonainen
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan - 12.55 kW
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa - 4.67
Kylmäaineen tyyppi - R32
Nesteputken nimellishalkaisija - 1/4"
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113801
Toimittajan tuotenumero
WSEK140MQ9/WOYK140MQL
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kokonainen
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan:
12.55 kW
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa:
4.67
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Imuputken nimellishalkaisija:
1/2"
Säätötapa:
Sääohjattu
Sisäyksikön leveys:
448 mm
Sisäyksikön syvyys:
469 mm
Ulkoyksikön leveys:
1080 mm
Ulkoyksikön korkeus:
1008 mm
Sisäyksikön paino:
46 kg
Ulkoyksikön syvyys:
480 mm
Ulkoyksikön paino:
102 kg
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Sisäyksikön korkeus:
750 mm
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys (35 °C) kylmemmissä olosuhteissa:
A+++
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys (55 °C) kylmemmissä olosuhteissa:
A++
SCOP matalalämpötilasovellus (35 °C) kylmemmissä olosuhteissa:
4.71
SCOP keskilämpötilasovellus (55 °C) kylmemmissä olosuhteissa:
3.44
ηs, h (matalalämpötilasovellus (35 °C) kylmemmissä olosuhteissa):
185 %
ηs, h (keskilämpötilasovellus (55 °C) kylmemmissä olosuhteissa):
137 %
High Power ilma-vesilämpöpumput Energiaa säästävä moderni ilma-vesilämpöpumppu
Fujitsu Waterstage High Power on tehokas sekä energiaystävällinen koko talon lämmitysjärjestelmä. Waterstage ilma-vesilämpöpumppu tuottaa lämpöä alhaisissa ulkolämpötiloissa. Laitteen edistyksellinen patentoitu koaksiaalilämmönvaihdin takaa luotettavan ja tasaisen lämmönsiirron. Koaksiaalilämmönvaihtimen edut ovat siinä, että vaihtimessa on 15L vesitilavuus, jolloin se toimii osittain myös puskurivaraajana.
Lämmönvaihtimen sisään on integroitu portaaton 9kW apuvastus, joka takaa huolettoman toiminnan alhaisissa ulkolämpötiloissa. Lämmönvaihtimen rakenteen vuoksi painehäviöt ovat pienet. Laitteen uusi edistyksellinen moderni ohjain on helppo käyttää ja laitteessa on myös etäohjaus. Waterstage laitteen laadukkaat innovatiiviset ratkaisut takaa luotettavan ja huolettoman käytön.
- Energialuokka keskialueen ilmastovyöhyke 35C/55C A+++/A++
- Hyötysuhde SCOP 35°C/55°C 4,66 / 3,44
- Tehoalue 14 kW
- Toiminta-alue (min./max.) -25/+35°C
- Paisuntasäiliön tilavuus 12L
- Sähköinen varavastus LKV 1,2kW
- Puskurisäiliön tilavuus 16L
- Kylmäaine R32
- Sisäyksikön mitat 750x448x469 mm
- Sisäyksikön paino 46 kg
- Sisäyksikkö kolmivaihemalli
- Ulkoyksikön mitat 1008x1080x480 mm
- Ulkoyksikön paino 102 kg
- Ulkoyksikkö kolmivaihemalli


