FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - ASYG12KPCA/AOYG12KPCA jäähd.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - vain viilennys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Kylmäaineen tyyppi - R32
Liitäntäjännite - 230 V
Jäähdytyksen tuloteho - 0.9...3.7 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113354
Toimittajan tuotenumero
ASYG12KPCA / AOYG12KPCA
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Jäähdytyksen tuloteho:
0.9...3.7 kW
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
3.4
Sisäyksikön korkeus:
270 mm
Sisäyksikön leveys:
784 mm
SEER (jäähdytys):
6.3
Sisäyksikön syvyys:
290 mm
Sisäyksikön paino:
8 kg
Ulkoyksikön korkeus:
541 mm
Ulkoyksikön leveys:
663 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
25 kg
Jäähdytyksen ilmavirta:
630...630 m³/h
Lämmityksen ilmavirta:
1700...1700 m³/h
Ulkoyksikön jäähdytyksen äänitaso:
49...49 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Tuuletussasetusten määrä:
4
Jäähdytysaineen määrä:
0.59 kg
Putken enimmäispituus:
20 m
Enimmäiskorkeusero:
15 m
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tilohin, kuten parvekkeet ja terassit. Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R32.
Lisävarusteena saatavana WiFi-moduuli jolla voi ohjata ilmalämpöpumppua helposti älypuhelimella tai tabletilla.
- Jäähdytys 3.4 (0.9-3.7) kW
- SEER 6.5 ja EER 4.63
- Energialuokka A++
- Sisäyksikkö 270x784x224mm
- Ulkoyksikkö 542x663x290mm
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu