FUJITSU - Ilmalämpöpumppu Fujitsu - ASYG12KMCD / AOYG12KMCDN WIFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Säätötapa - ulkoinen
Kaukokäyttömahdollisuus - kyllä
Taajuus - 50 Hz
Tarvitaan ulkoinen ohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113333
Toimittajan tuotenumero
ASYG12KMCDN / AOYG12KMCDN
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Säätötapa:
ulkoinen
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Taajuus:
50 Hz
Tarvitaan ulkoinen ohjaus:
kyllä
Energiatehokkuusluokka huonelämmitys (811/2013/EU):
A++
Huonelämpötilan säätö:
kyllä
Sopii jäähdytykseen:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Sulake (hidas):
16 A
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa:
4.17
Valvontamenetelmä:
Huonetermostaatti
Moduloiva kompressori:
kyllä
Fujitsu ASYG12KMCD/AOYG12KMCDN ilmalämpöpumppu
Slim Excellence NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU Täydellinen ilmalämpöpumppu sinulle ja perheellesi!
Fujitsu Slim Excellence on täydellinen ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin ilmastossamme. Siinä yhdistyvät laadukas, luotettava ja tehokas tekniikka. Slim Excellence malli on erittäin energiatehokas myös alhaisissa ulkolämpötiloissa.
Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista moderneihin koteihin. Sisäyksikön matala korkeus on myös optimaalinen ahtaissa asennuspaikoissa. Älykäs kaukosäädin tarjoaa monia asetusvaihtoehtoja. Laitteessa on 10°C ylläpitolämpötilatoiminto. Integroidulla WiFi-moduulilla ohjaat ilmalämpöpumppua helposti älypuhelimella. Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R32.
- Jäähdytys 3.4 (0.9-3.9) kW
- SEER 7.5 ja EER 4.25
- Lämmitys 4.0 (0.9-5.6) kW
- SCOP 4.6 ja COP 4.17
- Energialuokka A++/A++
- Ylläpitolämmitys +10°C
- Lämmitysteho -15°C 3,4kW
- Sisäyksikkö 270x843x222mm
- Ulkoyksikkö 632x799x290mm
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- Takkatoiminto
- WIFI ohjaus vakiona










