FUJITSU - Ilmalämpöpumppu Fujitsu - ASYG14KHCA / AOYG14KHCAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113322
Toimittajan tuotenumero
ASYG14KHCA / AOYG14KHC
Tukkuerä
3
Fujitsu ASYG14KHCA/AOYG14KHCAN sisä/ulkoyksikkö
Fujitsu ASYG14KHCA/AOYG14KHCAN ilmalämpöpumppu
Premium Power NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU
KHCA Nordic ilmalämpöpumput ovat suunniteltu ja valmistettu Pohjoismaiden markkinoille. Nämä ilmalämpöpumput ovat valmistettu parhaista komponenteista huippuhyötysuhteen ja pakkastoimivuuden takaamiseksi.
Tehokas ja kompakti
Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. LowNoise -toiminnolla voidaan pudottaa ulkoyksikön äänitasoa 3dB, joka mahdollistaa ulkoyksikön sijoittamisen vaativaankin ympäristöön.
Liiketunnistin säästää energiaa
Sensori tunnistaa liikkeen huoneessa ja säätää pumpun toimintaa sen mukaisesti. Tyhjä huone tarvitsee vähemmän lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Automatiikan ansiosta ilmalämpöpumppusi on entistäkin energiatehokkaampi.
Ylläpitolämmitys +10°C
Ilmalämpöpumppu saadaan napin painalluksella säästeliäälle +10°C ylläpitolämmitykselle. Vapaa-ajan asunto ja tilat, joissa ei oleskella säännöllisesti, pysyvät kuivina. Tekstiilit säilyvät raikkaina ja lämpö saadaan nopeasti nostettua käyttäen Power Full -toimintoa.
Fujitsu ASYG14KHCA/AOYG14KHCAN ilmalämpöpumppu
Premium Power NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU
KHCA Nordic ilmalämpöpumput ovat suunniteltu ja valmistettu Pohjoismaiden markkinoille. Nämä ilmalämpöpumput ovat valmistettu parhaista komponenteista huippuhyötysuhteen ja pakkastoimivuuden takaamiseksi.
Tehokas ja kompakti
Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. LowNoise -toiminnolla voidaan pudottaa ulkoyksikön äänitasoa 3dB, joka mahdollistaa ulkoyksikön sijoittamisen vaativaankin ympäristöön.
Liiketunnistin säästää energiaa
Sensori tunnistaa liikkeen huoneessa ja säätää pumpun toimintaa sen mukaisesti. Tyhjä huone tarvitsee vähemmän lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Automatiikan ansiosta ilmalämpöpumppusi on entistäkin energiatehokkaampi.
Ylläpitolämmitys +10°C
Ilmalämpöpumppu saadaan napin painalluksella säästeliäälle +10°C ylläpitolämmitykselle. Vapaa-ajan asunto ja tilat, joissa ei oleskella säännöllisesti, pysyvät kuivina. Tekstiilit säilyvät raikkaina ja lämpö saadaan nopeasti nostettua käyttäen Power Full -toimintoa.
- Jäähdytys 4,2 (0,9-5,5) kW
- SEER 8,36 ja EER 4,29
- Lämmitys 5,4 (0,9-8,2) kW
- SCOP 4,86 ja COP 4,66
- Energialuokka jäähdytys A++ / lämmitys A++
- Ylläpitolämmitys +10°C
- Lämmitysteho -25°C 4,45kW
- Sisäyksikkö 295×940×270mm
- Ulkoyksikkö 620×790×290mm
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- Lisävarusteena saatavilla esim. Airpatrol ohjain, jolla voin ohjata laiteta WiFinä




