FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - Fujitsu ASYG36KMTA/AOYG36KMTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan - 10.1 kW
Huonelämpötilan säätö - kyllä
Valvontamenetelmä - Huonetermostaatti
Säätötapa - ulkoinen
Tarvitaan ulkoinen ohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113341
Toimittajan tuotenumero
ASYG36KMTE / AOYG36KMTA
Tukkuerä
1
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan:
10.1 kW
Huonelämpötilan säätö:
kyllä
Valvontamenetelmä:
Huonetermostaatti
Säätötapa:
ulkoinen
Tarvitaan ulkoinen ohjaus:
kyllä
Sopii jäähdytykseen:
kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Tiedonsiirto Internetin kautta:
kyllä
Fujitsu ASYG36KMTA / AOYG36KMTA ilmalämpöpumppu
KM-sarjan ilmalämpöpumput ovat kehitetty ja suunniteltu vastaamaan asuntojen sekä suurempien tilojen lämmitys- ja jäähdytystarpeita. Laitteessa suuri ilmavirtaus, jossa heittopituus on jopa 20 metriä. Koneen kapasiteetti on suuri, mutta se on samalla energiatehokas (energialuokka A ++).
KM-sarjan ilmalämpöpumppu tarjoaa vakaan jäähdytyksen aina -15°C ulkolämpötilaan asti. Laitteessa jopa 20 minuutin jatkuva lämmitys/viilennystoiminta ilman keskeytyksiä. Tavoitelämpötilan saavutettua laite siirtyy taloudelliseen käyttötilaan ja ylläpitää saavutettua lämpötilaa. Suuresta kapasiteetistaan huolimatta KM on erittäin energiatehokas (energialuokka A ++).
- Jäähdytys 9.4 kW (2.9-10.0 kW)
- SEER 6.14 ja EER 2.97
- Lämmitys 10.1 (2.7-11.2 kW)
- SCOP 4.52 ja COP 3.70
- Ylläpitolämmitys +10°C
- Lämmitysteho -10C° 7.1 kW.
- Sisäyksikkö 340x1150x280mm
- Ulkoyksikkö 788x940x320mm
- WIFI ohjaus saatavana lisävarusteena








