FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - KATTOKASETTIMALLI 09

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jäähdytyskapasiteetti - 0.9...3.2 kW

  • Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++

  • SEER (jäähdytys) - 6.7

  • SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.4

  • Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8113372

Toimittajan tuotenumero

AUXG09KVLA/AOEG09KBTB

Tukkuerä

1

Jäähdytyskapasiteetti:

0.9...3.2 kW

Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:

A++

SEER (jäähdytys):

6.7

SCOP kylmemmissä olosuhteissa:

4.4

Toimintaperiaate:

viilennys ja lämmitys

Sisäyksikön malli:

kasetti (4-suuntaa)

Jäähdytysyksikkö, vesijäähdytys:

kyllä

Invertteriohjaus:

kyllä

Kylmäaineen tyyppi:

R32

Liitäntäjännite:

230 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Taajuus:

50 Hz

Sisäyksikön väri:

valkoinen

EER (jäähdytys):

4.57

Sisäyksikön korkeus:

245 mm

COP (lämmitys):

4.05

Sisäyksikön leveys:

570 mm

Sisäyksikön syvyys:

570 mm

Sisäyksikön paino:

15 kg

Ulkoyksikön korkeus:

542 mm

Ulkoyksikön leveys:

799 mm

Ulkoyksikön syvyys:

290 mm

Ulkoyksikön paino:

15 kg

Kauko-ohjaus:

kyllä

Nesteputken nimellishalkaisija:

1/4"

Nesteputken ulkohalkaisija:

6.35 mm

Putkenhalkaisija kondenssiotulo:

25 mm

Jäähdytysaineen määrä:

0.85 kg

Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):

675

Putken vähimmäispituus:

3 m

Putken enimmäispituus:

20 m

Sulakekoko:

10 A

Enimmäiskorkeusero:

15 m

Ilmanpuhdistussuodattimella:

kyllä

Imuputken nimellishalkaisija:

5/8"

Imuputken ulkohalkaisija:

9.52 mm

Ajastinohjelmalla/ajastimella:

kyllä

Langaton kaukosäätö:

kyllä

Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:

A+

Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys lämpimämmissä olosuhteissa:

A+

SCOP keskimääräisissä olosuhteissa:

4.4

Fujitsu AUXG09KVLA/AOEG09KBTB sisä/ulkoyksikkö kasettimalli

Fujitsu AUXG09KVLA/AOEG09KBTB ilmalämpöpumppu katokasettimalli

Compact
4-SUUNTAAN PUHALTAVA KATOKASETTIMALLI

Fujitsu kasettimallin sisäyksikkö sopii erinomaisesti tiloihin, joissa ilmalämpöpumpun halutaan olevan mahdollisimman huomaamaton. Asennettuna kasettimallista jää kattopintaan näkyviin vain tyylikäs ja huomaamaton paneeli.
Fujitsu kasettimalli soveltuu sekä jäähdytykseen että lämmitykseen, ja niitä käytetään niin toimistoissa, kokoustiloissa, ravintoloissa kuin asunnoissakin.

Sisäänrakennettu kondenssivesipumppu
Tehokas pumppu nostaa poistoveden jopa 700mm

WiFi etäohjaus UTY-TFSXJ3 (Lisävaruste)
Airstage mobiilisovellus WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.


  • jäähdytys 2.5 (0.9 - 3.2) kW
  • SEER 6.70 ja EER 4.57
  • lämmitys 3.2 (0.9 - 4.7 kW)
  • SCOP 4.4 ja COP 4.05
  • Energialuokka jäähdytys A++/ lämmitys A+
  • sisäyksikkö 245x570x570mm
  • sisäyksikön paneeli 49x620x620mm
  • ulkoyksikkö 542×799×290mm