FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - KATTOKASETTIMALLI 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 6.6
SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.3
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - kasetti (4-suuntaa)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113373
Toimittajan tuotenumero
AUXG12KVLA/AOEG12KBTB
Tukkuerä
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
6.6
SCOP kylmemmissä olosuhteissa:
4.3
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
kasetti (4-suuntaa)
Jäähdytysyksikkö, vesijäähdytys:
kyllä
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
3.76
Sisäyksikön korkeus:
245 mm
COP (lämmitys):
3.8
Sisäyksikön leveys:
570 mm
Sisäyksikön syvyys:
570 mm
Sisäyksikön paino:
15 kg
Ulkoyksikön korkeus:
542 mm
Ulkoyksikön leveys:
799 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
33 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Nesteputken ulkohalkaisija:
6.35 mm
Tuuletussasetusten määrä:
4
Putkenhalkaisija kondenssiotulo:
25 mm
Jäähdytysaineen määrä:
0.85 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Sulakekoko:
10 A
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Imuputken ulkohalkaisija:
9.52 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:
A+
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys lämpimämmissä olosuhteissa:
A+
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys keskimääräisissä olosuhteissa:
A+
SCOP keskimääräisissä olosuhteissa:
4.3
SCOP lämpimämmissä olosuhteissa:
4.3
Fujitsu AUXG12KVLA/AOEG12KBTB ilmalämpöpumppu kasettimalli
Kompakti
4-SUUNTAAN PUHALTAVA KASETTIMALLI
Fujitsu kasettimallin sisäyksikkö sopii erinomaisesti tiloihin, joissa ilmalämpöpumpun halutaan olevan mahdollisimman huomaamaton. Asennettuna kasettimallista jää kattopintaan näkyviin vain tyylikäs ja huomaamaton paneeli.
Fujitsu kasettimalli soveltuu sekä jäähdytykseen että lämmitykseen, ja niitä käytetään niin toimistoissa, kokoustiloissa, ravintoloissa kuin asunnoissakin.
Sisäänrakennettu kondenssivesipumppu
Tehokas pumppu nostaa poistoveden jopa 700mm
WiFi etäohjaus UTY-TFSXJ3 (Lisävaruste)
Airstage mobiilisovellus WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.
- jäähdytys 3.5 (0.9 - 4.4) kW
- SEER 6.60 ja 3.76
- lämmitys 4.1 (0.9 - 5.7) kW
- SCOP 4.3 ja 3.8
- Energialuokka jäähdytys A++/ lämmitys A+
- sisäyksikkö 245x570x570mm
- sisäyksikön paneeli 49x620x620mm
- ulkoyksikkö 542×799×290mm


