FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - KOMPAKTI 07 jäähdyttävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 7.1
Toimintaperiaate - vain viilennys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Kylmäaineen tyyppi - R32
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113395
Toimittajan tuotenumero
ASEH07KLTA/AOEH07KLTA
Tukkuerä
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
7.1
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
3.7
Sisäyksikön korkeus:
250 mm
Sisäyksikön leveys:
770 mm
Sisäyksikön syvyys:
218 mm
Sisäyksikön paino:
7 kg
Ulkoyksikön korkeus:
541 mm
Ulkoyksikön leveys:
663 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
19 kg
Sisäyksikön äänitehotaso:
21...43 dB(A)
Ulkoyksikön jäähdytyksen äänitaso:
47...47 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Fujitsu Kompanti 07 ilmalämpöpumppu jäähdytys
ILMALÄMPÖPUMPPU ASEH07KLTA/AOEH07KLTA
Fujitsun KLTA jäähdytyslaitteet tarjoavat miellyttävää sekä energiatehokasta jäähdytystä. Sisäyksikön pienen kokonsa ansiosta laite voidaan asentaa normaalia pienempään tilaan.
Tehokas ja kompakti
Laitteen kompakti koko sallii asennuksen normaalia matalampiin paikkoihin. Pienikokoinen ulkoyksikkö vie vain vähän tilaa ja tästä syystä soveltuu mainiosti esim parvekeasennuksiin.
Erittäin hiljainen käyntiääni
Useiden valittavissa olevien puhallustehojen ansiosta sisäyksikkö puhaltaa erittäin hiljaisesti, vain min. 21 dB(A), säilyttäen kuitenkin korkean energiatehokkuuden.
Airstage mobiilisovellus
Lisävarusteena WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.
Lataa sovellus jollakin yllä olevista QR-koodeista.
- Jäähdytys 2.0 (0.9-2.8) kW
- SEER 7.10 ja EER 3.7
- Energialuokka jäähdytys A++
- Sisäyksikkö 250×770×218mm
- Sisäyksikkö äänenpainetaso 41/21dB
- Ulkoyksikkö 541×663×290mm
- Ulkoyksikön äänenpainetaso 56dB saa alennettua kaukosäätimestä 47dB
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- Lisävarusteena WiFi-ohjaus


