FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - KOMPAKTI 12 jäähdyttävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 6.7
Toimintaperiaate - vain viilennys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113397
Toimittajan tuotenumero
ASEH12KLTA/AOEH12KLTA
Tukkuerä
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
6.7
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Jäähdytyksen tuloteho:
0.9...3.7 kW
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
3.24
Sisäyksikön korkeus:
250 mm
Sisäyksikön leveys:
770 mm
Sisäyksikön syvyys:
218 mm
Sisäyksikön paino:
7.5 kg
Ulkoyksikön korkeus:
541 mm
Ulkoyksikön leveys:
663 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
22 kg
Sisäyksikön jäähdytyksen äänitaso:
21...43 dB(A)
Ulkoyksikön äänitehotaso:
50...50 dB(A)
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Jäähdytysaineen määrä:
0.6 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Fujitsu Kompanti 12 ilmalämpöpumppu jäähdytys
ILMALÄMPÖPUMPPU ASEH12KLTA/AOEH12KLTA
Fujitsun KLTA jäähdytyslaitteet tarjoavat miellyttävää sekä energiatehokasta jäähdytystä. Sisäyksikön pienen kokonsa ansiosta laite voidaan asentaa normaalia pienempään tilaan.
Tehokas ja kompakti
Laitteen kompakti koko sallii asennuksen normaalia matalampiin paikkoihin. Pienikokoinen ulkoyksikkö vie vain vähän tilaa ja tästä syystä soveltuu mainiosti esim parvekeasennuksiin.
Erittäin hiljainen käyntiääni
Useiden valittavissa olevien puhallustehojen ansiosta sisäyksikkö puhaltaa erittäin hiljaisesti, vain min. 21 dB(A), säilyttäen kuitenkin korkean energiatehokkuuden.
Airstage mobiilisovellus
Lisävarusteena WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.
Lataa sovellus jollakin yllä olevista QR-koodeista.
- Jäähdytys 3.4 (0.9-3.7) kW
- SEER 6.70 ja EER 3.24
- Energialuokka jäähdytys A++
- Sisäyksikkö 250×770×218mm
- Sisäyksikkö äänenpainetaso 43/21dB
- Ulkoyksikkö 541×663×290mm
- Ulkoyksikön äänenpainetaso 50dB
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- Lisävarusteena WiFi-ohjaus


