FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - LATTIAMALLI 09 Nordic

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A+++
SEER (jäähdytys) - 8.6
SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.4
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - lattia
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113393
Toimittajan tuotenumero
AGYG09KVCB/AOYG09KVCBN
Tukkuerä
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A+++
SEER (jäähdytys):
8.6
SCOP kylmemmissä olosuhteissa:
4.4
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
lattia
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
4.95
Sisäyksikön korkeus:
600 mm
COP (lämmitys):
4.32
Sisäyksikön leveys:
740 mm
Sisäyksikön syvyys:
200 mm
Sisäyksikön paino:
14 kg
Ulkoyksikön korkeus:
632 mm
Ulkoyksikön leveys:
799 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
36 kg
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Nesteputken ulkohalkaisija:
6.35 mm
Putkenhalkaisija kondenssiotulo:
16.7 mm
Jäähdytysaineen määrä:
0.94 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
20 m
Sulakekoko:
10 A
Enimmäiskorkeusero:
15 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Imuputken ulkohalkaisija:
9.52 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:
A+
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys lämpimämmissä olosuhteissa:
A+
SCOP keskimääräisissä olosuhteissa:
4.32
SCOP lämpimämmissä olosuhteissa:
4.4


