FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - LATTIAMALLI 12 Nordic


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - lattia
Jäähdytysyksikkö, vesijäähdytys - kyllä
Invertteriohjaus - kyllä
Kylmäaineen tyyppi - R32
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113376
Toimittajan tuotenumero
AGEG12KVCB/AOEG12KVCBN
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
lattia
Jäähdytysyksikkö, vesijäähdytys:
kyllä
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A+++
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
4.2
Sisäyksikön korkeus:
600 mm
COP (lämmitys):
4.1
Sisäyksikön leveys:
740 mm
SEER (jäähdytys):
8.5
Sisäyksikön syvyys:
200 mm
Sisäyksikön paino:
14 kg
Ulkoyksikön korkeus:
632 mm
Ulkoyksikön leveys:
799 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
38 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Nesteputken ulkohalkaisija:
6.35 mm
Tuuletussasetusten määrä:
4
Putkenhalkaisija kondenssiotulo:
16.7 mm
Jäähdytysaineen määrä:
0.94 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Sulakekoko:
10 A
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Kuivauskapasiteetti:
1.8 l/h
Imuputken ulkohalkaisija:
9.52 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Nordic LATTIAMALLIN ILMALÄMPÖPUMPPU
Fujitsu lattiamalli KVCAN on tyylikkäästi muotoiltu lämpöpumppu, joka on helppo sijoittaa esimerkiksi kotiin tai toimistoon. Se on mainio ratkaisu tiloihin, joissa pumppua ei voida tai haluta asentaa seinälle.
Fujitsu lattiamalli sopii sekä lämmitys- että jäähdytyskäyttöön (A+/A +++). Energiatehokas laite on tarkoitettu erityisesti pohjoiseen ilmastoon; vielä -25ºC pakkasilla siitä saadaan 2,5 kW lämmitystehoa.
Hiljainen käyntiääni ja ilmavirran tasainen leviäminen tekevät huoneessa oleilusta miellyttävää. Laite on erityisesti suunniteltu Pohjolan ilmastoon, ja se soveltuu hyvin myös multikoneen toiseksi sisäyksiköksi tai mökille +10°C ylläpitolämmitykseen.
Useita asennusvaihtoehtoja
Lattiamallinen sisäyksikkö on helppo asentaa, ja ohut muotoilu mahdollistaa monia asennustapoja. Sisäyksikkö voidaan upottaa seinään osittain tai kokonaan. Laite sopii hyvin vaikkapa rintamamiestalon yläkertaan.
WiFi etäohjaus UTY-TFSXJ3 (Lisävaruste)
Airstage mobiilisovellus WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.
- Jäähdytys 3.5kW (0.9-4.0kW)
- SEER 8.2 ja EER 4.0
- Lämmitys 4.5kW (0.9-5.3kW)
- SCOP 4.1 ja COP 3.7
- Energialuokka jäähdytys A++/ lämmitys A+
- Ylläpitolämmitys +10⁰C
- Lämmitysteho -25⁰C 3.65kW
- Sisäyksikkö 600×740×200mm
- Ulkoyksikkö 620×790×290mm
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- Lisävarusteena saatavilla WiFi-ohjaus