FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - LATTIAMALLI 12 Nordic

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A+++

  • SEER (jäähdytys) - 8.5

  • SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.2

  • Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys

  • Sisäyksikön malli - lattia

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8113394

Toimittajan tuotenumero

AGYG12KVCB/AOYG12KVCBN

Tukkuerä

1

Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:

A+++

SEER (jäähdytys):

8.5

SCOP kylmemmissä olosuhteissa:

4.2

Toimintaperiaate:

viilennys ja lämmitys

Sisäyksikön malli:

lattia

Invertteriohjaus:

kyllä

Kylmäaineen tyyppi:

R32

Liitäntäjännite:

230 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Taajuus:

50 Hz

Sisäyksikön väri:

valkoinen

EER (jäähdytys):

4.2

Sisäyksikön korkeus:

600 mm

COP (lämmitys):

4.1

Sisäyksikön leveys:

740 mm

Sisäyksikön syvyys:

200 mm

Sisäyksikön paino:

14 kg

Ulkoyksikön korkeus:

632 mm

Ulkoyksikön leveys:

799 mm

Ulkoyksikön syvyys:

290 mm

Ulkoyksikön paino:

38 kg

Kauko-ohjaus:

kyllä

Nesteputken nimellishalkaisija:

1/4"

Nesteputken ulkohalkaisija:

6.35 mm

Jäähdytysaineen määrä:

0.94 kg

Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):

675

Sulakekoko:

10 A

Ilmanpuhdistussuodattimella:

kyllä

Imuputken nimellishalkaisija:

3/8"

Imuputken ulkohalkaisija:

16.7 mm

Ajastinohjelmalla/ajastimella:

kyllä

Langaton kaukosäätö:

kyllä

Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:

A+

Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys lämpimämmissä olosuhteissa:

A+

SCOP keskimääräisissä olosuhteissa:

4.2

SCOP lämpimämmissä olosuhteissa:

4.2

Fujitsu AGYG12KVCB/AOYG12KVCBN sisä/ulkoyksikkö lattiamalli