FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - MULTI 2xKATTOKASETTI 09

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8113382

Toimittajan tuotenumero

2XAUXG09KVLA/AOEG18KBCA2

Tukkuerä

1

Fujitsu 2xAUXG09KVLA/AOEG18KBCA2 2xsisä/ulkoyksikkö multi kasettimallisetti



Fujitsu 2xAUXG09KVLA/AOEG18KBCA2 ilmalämpöpumppu multimalli 2x sisäyksikkö sekä ulkoyksikkö

Multi Split ilmalämpöpumppu on ratkaisu kohteisiin, joihin tarvitaan useampi sisäyksikkö yhden ulkoyksikön rinnalle. Sisäyksikkövalikoima on monipuolinen, jonka vuoksi järjestelmä voidaan suunnitella haasteellisempiinkin kohteisiin.

Multi Split ilmalämpöpumput ovat laadukkaita ja toimivat vaikeammissakin olosuhteissa. Yhden ulkoyksikön taakse voidaan asentaa jopa viisi sisäyksikköä. Multi Split soveltuu niin pieniin kuin isompiin kiinteistöihin.

WiFi etäohjaus UTY-TFSXJ3 (Lisävaruste)
Airstage mobiilisovellus WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.

2xSisäyksikkö
  • sisäyksikkö 245x570x570mm
  • sisäyksikön paneeli 49x620x620mm
  • jäähdytys 2.5 (0.9-3.2) kW
  • lämmitys 3.2 (0.9-4.7) kW
Ulkoyksikkö
  • ulkoyksikkö 542×799×290mm
  • jäähdytys 5.0 (1.7-5.8) kW
  • SEER 8.7
  • lämmitys 5.6 (1.8-7.0) kW
  • SCOP 4.7
  • 632×799×290mm