FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - MULTI 2xSTANDARD 09

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8113378

Toimittajan tuotenumero

2XASEH09KMCG/AOEG18KBCA2

Tukkuerä

1

Fujitsu 2xASEH09KMCG/AOEG18KBCA2 2xsisä/ulkoyksikkö



Fujitsu 2xASEH09KMCG/AOEG18KBCA2 ilmalämpöpumppu multimalli 2x sisäyksikkö sekä ulkoyksikkö

Multi Split ilmalämpöpumppu on ratkaisu kohteisiin, joihin tarvitaan useampi sisäyksikkö yhden ulkoyksikön rinnalle. Sisäyksikkövalikoima on monipuolinen, jonka vuoksi järjestelmä voidaan suunnitella haasteellisempiinkin kohteisiin.

Fujitsu Multi Split ilmalämpöpumput ovat laadukkaita ja toimivat vaikeammissakin olosuhteissa. Yhden ulkoyksikön taakse voidaan asentaa jopa viisi sisäyksikköä. Multi Split soveltuu niin pieniin kuin isompiin kiinteistöihin.

Airstage mobiilisovellus
Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.

2xSisäyksikkö
  • jäähdytys 2.5 (0.9 - 3.2 ) kW
  • lämmitys 2.8 (0.9 - 4.0) kW
  • 270×834×222mm
Ulkoyksikkö

  • jäähdytys 5.0 (1.7 - 5.8) kW
  • SEER 8.7
  • lämmitys 5.6 (1.8 - 7.0) kW
  • SCOP 4.7
  • 632×799×290mm
WIFI ohjaus vakiona