FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - MULTI 3xSTANDARD 09

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8113380

Toimittajan tuotenumero

3XASEH09KMCG/AOEG18KBCA3

Tukkuerä

1

Fujitsu 3xASEH09KMCG / AOEG18KBCA3 3xsisä/ulkoyksikkö



Fujitsu 3xASEH09KMCG / AOEG18KBCA3 ilmalämpöpumppu multimalli 2x sisäyksikkö ja ulkoyksikkö

Multi Split ilmalämpöpumppu on ratkaisu kohteisiin, joihin tarvitaan useampi sisäyksikkö yhden ulkoyksikön rinnalle. Sisäyksikkövalikoima on monipuolinen, jonka vuoksi järjestelmä voidaan suunnitella haasteellisempiinkin kohteisiin.

Fujitsu Multi Split ilmalämpöpumput ovat laadukkaita ja toimivat vaikeammissakin olosuhteissa. Yhden ulkoyksikön taakse voidaan asentaa jopa viisi sisäyksikköä. Multi Split soveltuu niin pieniin kuin isompiin kiinteistöihin.

Airstage mobiilisovellus Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile - sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.

3xSisäyksikkö jäähdytys
  • jäähdytys 2.5 (0.9-3.2) kW
  • lämmitys 3.2 (0.9-4.7) kW
  • 270×834×222mm
Ulkoyksikkö
  • jäähdytys 5.4 (1.8- 7.0) kW
  • lämmitys 6.8 (2.0-8.0) kW
  • 820×716×315 mm