FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - MULTI 3xSTANDARD 12

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8113381

Toimittajan tuotenumero

3XASEH12KMCG/AOEG24KBCA3

Tukkuerä

1

Fujitsu3xASEH12KMCG/AOEG24KBCA3 3xsisä/ulkoyksikkö



Fujitsu 3xASEH12KMCG/AOEG18KBCA3 ilmalämpöpumppu multimalli 3xsisäyksikkö ja ulkoyksikkö

Multi Split ilmalämpöpumppu on ratkaisu kohteisiin, joihin tarvitaan useampi sisäyksikkö yhden ulkoyksikön rinnalle. Sisäyksikkövalikoima on monipuolinen, jonka vuoksi järjestelmä voidaan suunnitella haasteellisempiinkin kohteisiin.

Fujitsu Multi Split ilmalämpöpumput ovat laadukkaita ja toimivat vaikeammissakin olosuhteissa. Yhden ulkoyksikön taakse voidaan asentaa jopa viisi sisäyksikköä. Multi Split soveltuu niin pieniin kuin isompiin kiinteistöihin.

Airstage mobiilisovellus
Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile - sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.

3xSisäyksikkö jäähdytys
  • jäähdytys 3.4 (0.9-3.9) kW
  • lämmitys 4.0 (0.9-5.3) kW
  • 270×834×222mm
Ulkoyksikkö
  • jäähdytys 6,8 (1.8-8,5) kW
  • lämmitys 8,0 (2.0-9,2) kW
  • 820×716×315 mm