FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - Nordic Master 09

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jäähdytyskapasiteetti - 0.7...4.7 kW

  • Lämpöteho - 0.7...7.7 kW

  • Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A+++

  • SEER (jäähdytys) - 10.9

  • SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8113361

Toimittajan tuotenumero

ASEH09KHCBN/AOEH09KHCBN

Tukkuerä

1

Jäähdytyskapasiteetti:

0.7...4.7 kW

Lämpöteho:

0.7...7.7 kW

Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:

A+++

SEER (jäähdytys):

10.9

SCOP kylmemmissä olosuhteissa:

4.4

Toimintaperiaate:

viilennys ja lämmitys

Sisäyksikön malli:

seinä (ylhäällä)

Invertteriohjaus:

kyllä

Kylmäaineen tyyppi:

R32

Liitäntäjännite:

230 V

Jäähdytyksen tuloteho:

0.12...1.11 kW

Vaiheiden lukumäärä:

1

Lämmityksen tuloteho:

0.11...2.15 kW

Taajuus:

50 Hz

Sisäyksikön väri:

valkoinen

EER (jäähdytys):

5.95

Sisäyksikön korkeus:

295 mm

COP (lämmitys):

5.93

Sisäyksikön leveys:

894 mm

Sisäyksikön syvyys:

295 mm

Sisäyksikön paino:

14.5 kg

Vuosittainen energiankulutus, jäähdytys (350h - täydellä kuormalla):

80 kWh

Ulkoyksikön korkeus:

799 mm

Ulkoyksikön leveys:

632 mm

Ulkoyksikön syvyys:

290 mm

Ulkoyksikön paino:

39 kg

Jäähdytyksen ilmavirta:

290...900 m³/h

Lämmityksen ilmavirta:

350...800 m³/h

Ulkoyksikön jäähdytyksen äänitaso:

44...44 dB(A)

Ulkoyksikön lämmityksen äänitaso:

44...44 dB(A)

Ulkoyksikön äänitehotaso:

44...44 dB(A)

Kauko-ohjaus:

kyllä

Ulkoyksikön äänenpainetaso (yö-asento,1 metri):

44 dB(A)

Nesteputken nimellishalkaisija:

1/4"

Nesteputken ulkohalkaisija:

6.35 mm

Tuuletussasetusten määrä:

6

Putkenhalkaisija kondenssiotulo:

16.7 mm

Jäähdytysaineen määrä:

1.22 kg

Käyttölämpötila jäähdytyksessä (kuivalämpötila):

-10...50 °C

Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):

675

Käyttölämpötila lämmityksessä (märkälämpötila):

-35...24 °C

Putken vähimmäispituus:

3 m

Putken enimmäispituus:

20 m

Sulakekoko:

10 A

Enimmäiskorkeusero:

15 m

Ilmanpuhdistussuodattimella:

kyllä

Imuputken nimellishalkaisija:

3/8"

Kuivauskapasiteetti:

1.5 l/h

Imuputken ulkohalkaisija:

9.52 mm

Ajastinohjelmalla/ajastimella:

kyllä

Langaton kaukosäätö:

kyllä

Putkisarjan pituus:

20 m

Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:

A+++

Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys lämpimämmissä olosuhteissa:

A+++

ηs, h (keskimääräisissä olosuhteissa):

5.3 %

ηs, h (kylmemmissä olosuhteissa):

4.4 %

Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys keskimääräisissä olosuhteissa:

A+++

SCOP keskimääräisissä olosuhteissa:

5.3

Fujitsu ASEH09KHCBN/AOEH09KHCBN sisä/ulkoyksikkö

Fujitsu Nordic Master 09 ilmalämpöpumppu

ILMALÄMPÖPUMPPU ASEH09KHCBN/AOEH09KHCBN

Nordic Master on Fujitsun kaikkien aikojen tehokkain ja energiaa säästävin ilmalämpöpumppu sarja. Innovatiivisten ja älykkäiden toimintojen sekä teknisten ratkaisujen ja komponenttien ansiosta se tarjoaa huippusuorituskykyä sekä lämmityksellä että jäähdytyksellä. Useat puhallinnopeudet mahdollistavat laitteen toiminnan erittäin hiljaisesti, vain min. 19 dB(A). Lisäksi Nordic Masterin sisäyksikössä on erityisen pitkät kylmäaineputket, jotka mahdollistavat kaikenlaisten seinien läpiviennin.

Nordic Master on osa Fujitsun uutta Airstage-sarjaa. Laite on luotettava sekä tehokas ilmalämpöpumppu, joka sisältää kaikki lippulaivamallin ominaisuudet. Laite on suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin ja sen toiminta-alue on -35°C asti. Laite on varustettu ilmaa puhdistavalla plasmasuodattimella, energiaa säästävällä läsnäolotunnistimella sekä takkatoiminnolla. Nordic Masterissa on myös sisäänrakennettu WiFi-ohjaus Airstage Mobile -sovelluksen kautta. Energialuokka Nordic Masterilla on A+++ .

Tehokas ja energiaa säästävä
Kaikissa malleissa on energialuokkaA+++ sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä. Nordic Master tuottaa enemmän kuin nimellistehonsa -25 °C asti ja tarjoaa jopa 7,10 kW lämmitystehoa -15°C:ssa, mikä takaa energiatehokkaan lämmöntuoton kovillakin pakkasilla.

Ilmanpuhdistus ja -kierrätys
Nordic Master on varustettu tehokkailla plasmasuodattimilla, jotka puhdistavat sisäilman napin painalluksella Air Clean -toiminnon avulla. Laitteen puhallusohjelma voidaan asettaa myös helposti energiansäästö- tai takkatilaan.

Erittäin hiljainen käyntiääni
Useiden valitavissa olevien puhallustehojen ansiosta sisäyksikkö puhaltaa erittäin hiljaisesti, vain min. 19 dB(A), säilyttäen kuitenkin korkean energiatehokkuuden.

Läsnäolotunnistin
Energian säästämiseksi ja sitä kautta ympäristövaikutusten vähentämiseksi Nordic Masterin sisäyksikkö on varustettu läsnäoloanturilla. Jos anturi ei havaitse käyttäjän läsnäoloa huoneessa, siirtyy laite monitorointitilaan.

Airstage mobiilisovellus
Nordic Masterin sisäänrakennetun WiFimoduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus yllä olevista QR-koodeista.

  • Jäähdytys 2,5 (0,7-4,7) kW
  • SEER 10,9 ja EER 5,95
  • Lämmitys 3,2 (0,7-7,7) kW
  • SCOP 5,3 ja COP 5,93
  • Energialuokka jäähdytys A+++/ lämmitys A+++
  • Ylläpitolämmitys +10⁰C
  • Lämmitysteho -25⁰C 4.00kW
  • Sisäyksikkö 295×894×280mm
  • Ulkoyksikkö 632x799x290mm
  • Kylmäaine R32
  • 5 vuoden takuu
  • WiFi vakiona