FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - NORDIC MASTER 09 B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyskapasiteetti - 0.7...4.7 kW
Lämpöteho - 0.7...7.7 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A+++
SEER (jäähdytys) - 10.9
SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113387
Toimittajan tuotenumero
ASEH09KHCBNB/AOEH09KHCBN
Tukkuerä
1
Jäähdytyskapasiteetti:
0.7...4.7 kW
Lämpöteho:
0.7...7.7 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A+++
SEER (jäähdytys):
10.9
SCOP kylmemmissä olosuhteissa:
4.4
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Jäähdytyksen tuloteho:
0.12...1.11 kW
Vaiheiden lukumäärä:
1
Lämmityksen tuloteho:
0.11...2.15 kW
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
musta
EER (jäähdytys):
5.95
Sisäyksikön korkeus:
295 mm
COP (lämmitys):
5.93
Sisäyksikön leveys:
894 mm
Sisäyksikön syvyys:
295 mm
Sisäyksikön paino:
14.5 kg
Vuosittainen energiankulutus, jäähdytys (350h - täydellä kuormalla):
80 kWh
Ulkoyksikön korkeus:
799 mm
Ulkoyksikön leveys:
632 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
39 kg
Jäähdytyksen ilmavirta:
290...900 m³/h
Lämmityksen ilmavirta:
350...800 m³/h
Ulkoyksikön jäähdytyksen äänitaso:
44...44 dB(A)
Ulkoyksikön lämmityksen äänitaso:
44...44 dB(A)
Ulkoyksikön äänitehotaso:
44...44 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Ulkoyksikön äänenpainetaso (yö-asento,1 metri):
44 dB(A)
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Nesteputken ulkohalkaisija:
6.35 mm
Tuuletussasetusten määrä:
6
Putkenhalkaisija kondenssiotulo:
16.7 mm
Jäähdytysaineen määrä:
1.22 kg
Käyttölämpötila jäähdytyksessä (kuivalämpötila):
-10...50 °C
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Käyttölämpötila lämmityksessä (märkälämpötila):
-35...24 °C
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
20 m
Sulakekoko:
10 A
Enimmäiskorkeusero:
15 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Kuivauskapasiteetti:
1.5 l/h
Imuputken ulkohalkaisija:
9.52 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Putkisarjan pituus:
20 m
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:
A+++
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys lämpimämmissä olosuhteissa:
A+++
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys keskimääräisissä olosuhteissa:
A+++
SCOP keskimääräisissä olosuhteissa:
5.3
Fujitsu Nordic Master 09 B ilmalämpöpumppu
ILMALÄMPÖPUMPPU ASEH09KHCBN/AOEH09KHCBN
Nordic Master on Fujitsun kaikkien aikojen tehokkain ja energiaa säästävin ilmalämpöpumppu sarja. Innovatiivisten ja älykkäiden toimintojen sekä teknisten ratkaisujen ja komponenttien ansiosta se tarjoaa huippusuorituskykyä sekä lämmityksellä että jäähdytyksellä. Useat puhallinnopeudet mahdollistavat laitteen toiminnan erittäin hiljaisesti, vain min. 19 dB(A). Lisäksi Nordic Masterin sisäyksikössä on erityisen pitkät kylmäaineputket, jotka mahdollistavat kaikenlaisten seinien läpiviennin.
Nordic Master on osa Fujitsun uutta Airstage-sarjaa. Laite on luotettava sekä tehokas ilmalämpöpumppu, joka sisältää kaikki lippulaivamallin ominaisuudet. Laite on suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin ja sen toiminta-alue on -35°C asti. Laite on varustettu ilmaa puhdistavalla plasmasuodattimella, energiaa säästävällä läsnäolotunnistimella sekä takkatoiminnolla. Nordic Masterissa on myös sisäänrakennettu WiFi-ohjaus Airstage Mobile -sovelluksen kautta. Energialuokka Nordic Masterilla on A+++ .
Tehokas ja energiaa säästävä
Kaikissa malleissa on energialuokka A+++ sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä. Nordic Master tuottaa enemmän kuin nimellistehonsa -25 °C asti ja tarjoaa jopa 7,10 kW lämmitystehoa -15°C:ssa, mikä takaa energiatehokkaan lämmöntuoton kovillakin pakkasilla.
Ilmanpuhdistus ja -kierrätys
Nordic Master on varustettu tehokkailla plasmasuodattimilla, jotka puhdistavat sisäilman napin painalluksella Air Clean -toiminnon avulla. Laitteen puhallusohjelma voidaan asettaa myös helposti energiansäästö- tai takkatilaan.
Erittäin hiljainen käyntiääni
Useiden valitavissa olevien puhallustehojen ansiosta sisäyksikkö puhaltaa erittäin hiljaisesti, vain min. 19 dB(A), säilyttäen kuitenkin korkean energiatehokkuuden.
Läsnäolotunnistin
Energian säästämiseksi ja sitä kautta ympäristövaikutusten vähentämiseksi Nordic Masterin sisäyksikkö on varustettu läsnäoloanturilla. Jos anturi ei havaitse käyttäjän läsnäoloa huoneessa, siirtyy laite monitorointitilaan.
Airstage mobiilisovellus
Nordic Masterin sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus yllä olevista QR-koodeista.
- Jäähdytys 2,5 (0,7-4,7) kW
- SEER 10,9 ja EER 5,95
- Lämmitys 3,2 (0,7-7,7) kW
- SCOP 5,3 ja COP 5,93
- Energialuokka jäähdytys A+++/ lämmitys A+++
- Ylläpitolämmitys +10⁰C
- Lämmitysteho -25⁰C 4.00kW
- Sisäyksikkö 295×894×280mm
- Ulkoyksikkö 632x799x290mm
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- WiFi vakiona


