FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - SLIM EXCELLENCE 12 B Nordic

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++

  • SEER (jäähdytys) - 6.5

  • SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.6

  • Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys

  • Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8113385

Toimittajan tuotenumero

ASEG12KMCENB/AOYG12KMCEN

Tukkuerä

1

Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:

A++

SEER (jäähdytys):

6.5

SCOP kylmemmissä olosuhteissa:

4.6

Toimintaperiaate:

viilennys ja lämmitys

Sisäyksikön malli:

seinä (ylhäällä)

Invertteriohjaus:

kyllä

Kylmäaineen tyyppi:

R32

Liitäntäjännite:

13 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Taajuus:

50 Hz

Sisäyksikön väri:

musta

EER (jäähdytys):

4.63

Sisäyksikön korkeus:

270 mm

COP (lämmitys):

4.4

Sisäyksikön leveys:

834 mm

Sisäyksikön syvyys:

222 mm

Sisäyksikön paino:

10 kg

Ulkoyksikön korkeus:

632 mm

Ulkoyksikön leveys:

799 mm

Ulkoyksikön syvyys:

290 mm

Kauko-ohjaus:

kyllä

Nesteputken nimellishalkaisija:

1/4"

Jäähdytysaineen määrä:

0.94 kg

Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):

675

Putken vähimmäispituus:

3 m

Putken enimmäispituus:

20 m

Sulakekoko:

13 A

Enimmäiskorkeusero:

15 m

Ilmanpuhdistussuodattimella:

kyllä

Imuputken nimellishalkaisija:

3/8"

Ajastinohjelmalla/ajastimella:

kyllä

Langaton kaukosäätö:

kyllä

Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:

A++

Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys lämpimämmissä olosuhteissa:

A++

Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys keskimääräisissä olosuhteissa:

A++

SCOP keskimääräisissä olosuhteissa:

4.6

SCOP lämpimämmissä olosuhteissa:

4.6

Fujitsu ASEG12KMCENB/AOYG12KMCEN sisä/ulkoyksikkö

Fujitsu Slim Excellence ilmalämpöpumppu

NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU ASEG12KMCENB/AOYG12KMCEN
Täydellinen ilmalämpöpumppu sinulle ja perheellesi!

Fujitsu Slim Excellence on täydellinen ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Siinä yhdistyvät laadukas, luotettava ja tehokas tekniikka. Slim Excellence malli on erittäin energiatehokas myös alhaisissa ulkolämpötiloissa.

Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista moderneihin koteihin. Sisäyksikön matala korkeus on myös optimaalinen ahtaissa asennuspaikoissa. Älykäs kaukosäädin tarjoaa monia asetusvaihtoehtoja. Laitteessa on 10°C ylläpitolämpötilatoiminto. Integroidulla WiFi-moduulilla ohjaat ilmalämpöpumppua helposti älypuhelimella. Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R32.


  • Jäähdytys 3.4 (1.0-4.2) kW
  • SEER 7.5 ja EER 4.25
  • Lämmitys 4.0 (0.9-5.9) kW
  • SCOP 4.6 ja COP 4.17
  • Energialuokka A++/A++
  • Ylläpitolämmitys +10⁰C
  • Lämmitysteho -15⁰C 3,4kW
  • Sisäyksikkö 270x843x222mm
  • Ulkoyksikkö 632x799x290mm
  • Kylmäaine R32 5 vuoden takuu
  • Takkatoiminto
  • WiFi-ohjaus vakiona