FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - SLIM EXCELLENCE 14 B Nordic

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 7.3
SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.6
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113386
Toimittajan tuotenumero
ASEG14KMCENB/AOYG14KMCEN
Tukkuerä
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
7.3
SCOP kylmemmissä olosuhteissa:
4.6
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
musta
EER (jäähdytys):
3.82
Sisäyksikön korkeus:
270 mm
COP (lämmitys):
3.86
Sisäyksikön leveys:
834 mm
Sisäyksikön syvyys:
222 mm
Sisäyksikön paino:
10 kg
Ulkoyksikön korkeus:
716 mm
Ulkoyksikön leveys:
820 mm
Ulkoyksikön syvyys:
315 mm
Ulkoyksikön paino:
42 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Jäähdytysaineen määrä:
1.12 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
20 m
Sulakekoko:
16 A
Enimmäiskorkeusero:
15 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Putkisarjan pituus:
20 m
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:
A++
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys keskimääräisissä olosuhteissa:
A++
SCOP keskimääräisissä olosuhteissa:
4.6
SCOP lämpimämmissä olosuhteissa:
5.3
Fujitsu Slim Excellence ilmalämpöpumppu
NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU ASEG14KMCENB/AOYG14KMCEN
Täydellinen ilmalämpöpumppu sinulle ja perheellesi.
Fujitsu Slim Excellence on täydellinen ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Siinä yhdistyvät laadukas, luotettava ja tehokas tekniikka. Slim Excellence malli on erittäin energiatehokas myös alhaisissa ulkolämpötiloissa.
Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista moderneihin koteihin. Sisäyksikön matala korkeus on myös optimaalinen ahtaissa asennuspaikoissa. Älykäs kaukosäädin tarjoaa monia asetusvaihtoehtoja. Laitteessa on 10°C ylläpitolämpötilatoiminto. Integroidulla WiFi-moduulilla ohjaat ilmalämpöpumppua helposti älypuhelimella. Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R32.
- Jäähdytys 4.2kW (1.2-4.65 kW)
- SEER 7.3 ja EER 3.82
- Lämmitys 5.4kW (0.9-6.4kW)
- SCOP 4.6 ja COP 3.86
- Energialuokka A++/A++
- Ylläpitolämmitys +10⁰C
- Lämmitysteho -15⁰C 6.00kW
- Sisäyksikkö 270x843x222mm
- Ulkoyksikkö 716x799x290mm
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- Takkatoiminto
- WiFi-ohjaus vakiona


