FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - STANDARD 09 B jäähdyttävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 7.4
Toimintaperiaate - vain viilennys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113390
Toimittajan tuotenumero
ASEH09KMCGB/AOEH09KMCG
Tukkuerä
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
7.4
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
musta
EER (jäähdytys):
3.97
Sisäyksikön korkeus:
270 mm
Sisäyksikön leveys:
834 mm
Sisäyksikön syvyys:
222 mm
Ulkoyksikön korkeus:
541 mm
Ulkoyksikön leveys:
663 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Jäähdytysaineen määrä:
0.6 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
20 m
Sulakekoko:
10 A
Enimmäiskorkeusero:
15 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Fujitsu Standard 09 B ilmalämpöpumppu jäähdyttävä
ILMALÄMPÖPUMPPU JÄÄHDYTTÄVÄ ASEH09KMCGB/AOEH09KMCG
Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tilohin, kuten parvekkeet ja terassit.
Tehokas ja kompakti
Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. Tehokas, pienikokoinen ja hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.
Hiljainen toiminto
Matalan käyntiäänen toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuuja työhuoneisiin (Äänitaso 20dB (A)).
Airstage mobiilisovellus
Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.
- Jäähdytys 2.5 (0.9-3.2) kW
- SEER 7.40 ja EER 3.97
- Energialuokka jäähdytys A++
- Sisäyksikkö 270×834×222mm
- Sisäyksikkö äänenpainetaso 40/20dB
- Ulkoyksikkö 541×663×290mm
- Ulkoyksikön äänenpainetaso 46dB saa alennettua kaukosäätimestä 43dB
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- WiFi-ohjaus vakiona


