FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - STANDARD 18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 7.77
SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.6
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113365
Toimittajan tuotenumero
ASEG18KMTE/AOEG18KMTA
Tukkuerä
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
7.77
SCOP kylmemmissä olosuhteissa:
4.6
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
3.74
Sisäyksikön korkeus:
280 mm
COP (lämmitys):
4.04
Sisäyksikön leveys:
980 mm
Sisäyksikön syvyys:
240 mm
Sisäyksikön paino:
12.5 kg
Ulkoyksikön korkeus:
632 mm
Ulkoyksikön leveys:
7999 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
36 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Jäähdytysaineen määrä:
1.02 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
25 m
Sulakekoko:
16 A
Enimmäiskorkeusero:
20 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
1/2"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:
A++
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys lämpimämmissä olosuhteissa:
A++
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys keskimääräisissä olosuhteissa:
A++
SCOP keskimääräisissä olosuhteissa:
4.6
SCOP lämpimämmissä olosuhteissa:
4.6
Fujitsu ASEG18KMTE/AOEG18KMTA ilmalämpöpumppu
Fujitsun KM-sarjan ilmalämpöpumput ovat kehitetty ja suunniteltu vastaamaan asuntojen sekä suurempien tilojen lämmitys- ja jäähdytystarpeita. Laitteessa suuri ilmavirtaus, jossa heittopituus on jopa 20 metriä. Koneen kapasiteetti on suuri, mutta se on samalla energiatehokas (energialuokka A ++).
KM-sarjan ilmalämpöpumppu tarjoaa vakaan jäähdytyksen aina -15 ° C ulkolämpötilaan asti. Laitteessa jopa 20 minuutin jatkuva lämmitys/viilennystoiminta ilman keskeytyksiä. Tavoitelämpötilan saavutettua laite siirtyy taloudelliseen käyttötilaan ja ylläpitää saavutettua lämpötilaa. Suuresta kapasiteetistaan huolimatta KM on erittäin energiatehokas (energialuokka A ++).
Fujitsu KMTE/ B ilmalämpöpumppu on suunniteltu nopeaan lämmityksen ja jäähdytyksen tehontarpeeseen. Laitteessa jopa 20 minuutin jatkuva lämmitys/viilennystoiminta ilman keskeytyksiä. Tavoitelämpötilan saavutettua laite siirtyy taloudelliseen käyttötilaan ja ylläpitää saavutettua lämpötilaa. Suuresta kapasiteetistaan huolimatta laite on erittäin energiatehokas (energialuokka A ++).
Airstage mobiilisovellus
Lisävarusteen WiFi-moduulin ja Airstage Mobile - sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.
- jäähdytys 5.2 (0.9-6.0) kW
- SEER 7.77 ja EER 3.74
- lämmitys 6.3 (0.9-8.7) kW
- SCOP 4.6 ja COP 4.04
- ylläpitolämmitys +10⁰C
- Lämmitysteho -10C⁰ 4.8 kW.
- Sisäyksikkö 280x980x240mm
- Ulkoyksikkö 632x799x290mm
- WIFI ohjaus vakiona


