FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - STANDARD 30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 6.68
SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.5
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113367
Toimittajan tuotenumero
ASEH30KMTB/AOEH30KMTB
Tukkuerä
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
6.68
SCOP kylmemmissä olosuhteissa:
4.5
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
3.43
Sisäyksikön korkeus:
340 mm
COP (lämmitys):
4
Sisäyksikön leveys:
1150 mm
Sisäyksikön syvyys:
280 mm
Sisäyksikön paino:
18.5 kg
Ulkoyksikön korkeus:
788 mm
Ulkoyksikön leveys:
940 mm
Ulkoyksikön syvyys:
320 mm
Ulkoyksikön paino:
52 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
3/8"
Jäähdytysaineen määrä:
1.9 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
50 m
Sulakekoko:
25 A
Enimmäiskorkeusero:
30 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
5/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:
A+
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys lämpimämmissä olosuhteissa:
A+
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys keskimääräisissä olosuhteissa:
A+
SCOP keskimääräisissä olosuhteissa:
4.5
SCOP lämpimämmissä olosuhteissa:
4.5
Fujitsu ASEH30KMTB/AOEH30KMTB ilmalämpöpumppu
Fujitsun KM-sarjan ilmalämpöpumput ovat kehitetty ja suunniteltu vastaamaan asuntojen sekä suurempien tilojen lämmitys- ja jäähdytystarpeita. Laitteessa suuri ilmavirtaus, jossa heittopituus on jopa 20 metriä. Koneen kapasiteetti on suuri, mutta se on samalla energiatehokas (energialuokka A ++).
KM-sarjan ilmalämpöpumppu tarjoaa vakaan jäähdytyksen aina -15 ° C ulkolämpötilaan asti. Laitteessa jopa 20 minuutin jatkuva lämmitys/viilennystoiminta ilman keskeytyksiä. Tavoitelämpötilan saavutettua laite siirtyy taloudelliseen käyttötilaan ja ylläpitää saavutettua lämpötilaa. Suuresta kapasiteetistaan huolimatta KM on erittäin energiatehokas (energialuokka A ++).
Fujitsu KMTE/ B ilmalämpöpumppu on suunniteltu nopeaan lämmityksen ja jäähdytyksen tehontarpeeseen. Laitteessa jopa 20 minuutin jatkuva lämmitys/viilennystoiminta ilman keskeytyksiä. Tavoitelämpötilan saavutettua laite siirtyy taloudelliseen käyttötilaan ja ylläpitää saavutettua lämpötilaa. Suuresta kapasiteetistaan huolimatta laite on erittäin energiatehokas (energialuokka A ++).
Airstage mobiilisovellus Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile - sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.
- Jäähdytys 8.0 (2.9-9.0) kW
- SEER 6.68 ja EER 3.43
- Lämmitys 8.8 (2.2-11) kW
- SCOP 4.50 ja COP 4.00
- Ylläpitolämmitys +10⁰C
- Lämmitysteho -10C⁰ 6.5 kW
- Sisäyksikkö 340x1150x280mm
- Ulkoyksikkö 788x940x320mm
- WIFI ohjaus vakiona


