GALAXY PROFILES - LED-profiili - Kansi C16 opaali/satiini 200cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 2000 mm
Leveys - 36.89 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010111001385
Sähkönumero
4121880
Toimittajan tuotenumero
8600023
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
2000 mm
Leveys:
36.89 mm
Korkeus:
36.89 mm
Kansi C16 opaali/satiini 200cm profiileille PN19 Galaxy®-profiles profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina. Tyylikkäät profiilit toimivat hyvänä lämmönjohtimena LED-nauhalle ja edesauttavat nauhan pitkää ikää. Mallisto kattaa laajan valikoiman erilaisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen sekä kaikki tarvittavat lisätarvikkeet. Värivaihtoehdot ovat eloksoitu, valkoinen tai musta. Suojakansi parantaa valaistusominaisuuksia ja toimii samalla mekaanisena suojana avoimille LED-nauhoille. Profiilit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Mallistosta löytyy myös LED-nauhojen jäähdytysprofiilit.


