GALAXY PROFILES - LED-profiili - Päätykappale E45

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
GALAXY PROFILES - LED-profiili - Päätykappale E45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pääty

  • Materiaali - muu

  • Soveltuu - U-profiili

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010111001095

Sähkönumero

4121855

Toimittajan tuotenumero

8203011

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pääty

Materiaali:

muu

Soveltuu:

U-profiili

Väri:

harmaa

Päätykappale E45 alumiiniprofiileille PN4 / PN5 yhdessä C12, 2 kpl, ruuvit

Galaxy®-profiles profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina. Tyylikkäät profiilit toimivat hyvänä lämmönjohtimena LED-nauhalle ja edesauttavat nauhan pitkää ikää. Mallisto kattaa laajan valikoiman erilaisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen sekä kaikki tarvittavat lisätarvikkeet. Värivaihtoehdot ovat eloksoitu, valkoinen tai musta. Suojakansi parantaa valaistusominaisuuksia ja toimii samalla mekaanisena suojana avoimille LED-nauhoille. Profiilit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Mallistosta löytyy myös LED-nauhojen jäähdytysprofiilit.