GALAXY PROFILES - LED-profiili - PL10 LED kaap.kanava 200cm va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - johtokanava
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 2000 mm
Leveys - 16.8 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010111001996
Sähkönumero
4121916
Toimittajan tuotenumero
8107013
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
johtokanava
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
2000 mm
Leveys:
16.8 mm
Korkeus:
12.97 mm
PL10 LED pinta-as. profiili ja kaapelikanava PL-sarjan profiileille, valkoinen, 200cm
Galaxy®-profiles profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina. Tyylikkäät profiilit toimivat hyvänä lämmönjohtimena LED-nauhalle ja edesauttavat nauhan pitkää ikää. Mallisto kattaa laajan valikoiman erilaisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen sekä kaikki tarvittavat lisätarvikkeet. Värivaihtoehdot ovat eloksoitu, valkoinen tai musta. Suojakansi parantaa valaistusominaisuuksia ja toimii samalla mekaanisena suojana avoimille LED-nauhoille. Profiilit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Mallistosta löytyy myös LED-nauhojen jäähdytysprofiilit.
Galaxy®-profiles profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina. Tyylikkäät profiilit toimivat hyvänä lämmönjohtimena LED-nauhalle ja edesauttavat nauhan pitkää ikää. Mallisto kattaa laajan valikoiman erilaisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen sekä kaikki tarvittavat lisätarvikkeet. Värivaihtoehdot ovat eloksoitu, valkoinen tai musta. Suojakansi parantaa valaistusominaisuuksia ja toimii samalla mekaanisena suojana avoimille LED-nauhoille. Profiilit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Mallistosta löytyy myös LED-nauhojen jäähdytysprofiilit.


