Etusivu

GALLTEC MELA - Huonelämpötilalähetin - TWL2/5

Wexon Oy
KopioiKopioi
GALLTEC MELA - Huonelämpötilalähetin - TWL2/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...50 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Kytkettävällä ulostulolla - ei

  • Laajennettava - ei

  • Integroitu konfigurointitoiminto - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026150643

Sähkönumero

2615064

Toimittajan tuotenumero

220160

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...50 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Kytkettävällä ulostulolla:

ei

Laajennettava:

ei

Integroitu konfigurointitoiminto:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

kyllä

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

0.04 kg

Huonelämpötilalähetin. alue 0...50 C. ulostuloviesti 0-10V.käyttöjännite 24 VAC/DC +- 10 %. ympäristön lämpötila -20...+ 60 C. IP 20