Etusivu

GALLTEC MELA - Huonelämpötilalähetin - TWL3/5

Wexon Oy
KopioiKopioi
GALLTEC MELA - Huonelämpötilalähetin - TWL3/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...50 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Kytkettävällä ulostulolla - ei

  • Laajennettava - ei

  • Integroitu konfigurointitoiminto - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026150650

Sähkönumero

2615065

Toimittajan tuotenumero

220161

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...50 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Kytkettävällä ulostulolla:

ei

Laajennettava:

ei

Integroitu konfigurointitoiminto:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

0.04 kg

Huonelämpötilalähetin. alue 0...50 C. ulostuloviesti 4-20mA.käyttöjännite 15...30 VDC. ympäristön lämpötila -20...+ 60 C. IP 20