GALLTEC MELA - Hygrostaatti/kosteuskytkin - HG60U 35..100%SK IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Luettavissa - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Mittausalue ala-arvo (RH) - 35 %
Mittausalue yläarvo (RH) - 100 %
Kosketinkuorma max. - 5 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035394021
Sähkönumero
2631350
Toimittajan tuotenumero
220001
Tukkuerä
1
Luettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Mittausalue ala-arvo (RH):
35 %
Mittausalue yläarvo (RH):
100 %
Kosketinkuorma max.:
5 A
Sisältää näytön:
ei
Leveys:
85 mm
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muovi
Maksimikontaktijännite:
250 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Hystereesialue säädettävissä:
ei
Syvyys:
36 mm
Korkeus:
55 mm


