GAMAKABEL - Asennuskaapeli Hedtec - MSK 3X1,5S VALK K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 479 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004677223
Sähkönumero
0467722
Toimittajan tuotenumero
6002834
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liitäntäkaapeli PVC, H05VV-F (MSK) 3x1,5 Valkoinen 300/500V Kela 500m
Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5


