GAMAKABEL - Asennuskaapeli Hedtec - MSK 4X0,75S VALK K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004677308
Sähkönumero
0467730
Toimittajan tuotenumero
6002858
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
valkoinen
Liitäntäkaapeli PVC, H05VV-F (MSK) 4x0,75 Valkoinen 300/500V Kela 500m
Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5


