GAMAKABEL - Asennuskaapeli Hedtec - MSK 5X2,5S VALK K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 153 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004677438

Sähkönumero

0467743

Toimittajan tuotenumero

6002867

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liitäntäkaapeli PVC, H05VV-F (MSK) 5x2,5 Valkoinen 300/500V Kela 500m

Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.

  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5