Varastointi päättyy

GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 3x0,5 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 3x0,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0465240

Toimittajan tuotenumero

YSLY-JZ 3X0.5

Tukkuerä

YSLY-JZ 3X0.5

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Yhteinen suoja:

ei ole

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

numerot

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Ohjauskaapeli PVC, YSLY-JZ 3x0,5 Harmaa Eca 300/500V Kela 500m