GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - GAMAFLEX JZ CY 25x0,75 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 25
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004648193
Sähkönumero
0464819
Toimittajan tuotenumero
6003105
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
25
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
väritön
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Yhteinen suoja:
punos
- Taipuisa häiriösuojattu PVC ohjauskaapeli
- Mustat numeroidut johtimet+KEVI
- Johdin hienolankainen kirkas kupari, luokka 5
- Häiriösuojaus tinattu kupari punos.
- Ulkovaipan väri läpinäkyvä PVC
GAMAKABEL -tuote
Tutustu GAMAKABEL-sarjaan


