GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - GAMAFLEX JZ CY 7X0,75 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004648148

Sähkönumero

0464814

Toimittajan tuotenumero

6002768

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

7

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

väritön

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Yhteinen suoja:

punos

Häiriösuojattu ohjauskaapeli PVC, Gamaflex JZ CY 7x0,75 Kirkas Eca 300/500V Kela 500m


  • Taipuisa häiriösuojattu PVC ohjauskaapeli
  • Mustat numeroidut johtimet+KEVI
  • Johdin hienolankainen kirkas kupari, luokka 5
  • Häiriösuojaus tinattu kupari punos.
  • Ulkovaipan väri läpinäkyvä PVC

GAMAKABEL -tuote

Tutustu GAMAKABEL-sarjaan