Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLYCY-JZ 4x1,5 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLYCY-JZ 4x1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0465318

Toimittajan tuotenumero

6003531

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9.4 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Yhteinen suoja:

punos

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Kertakäyttökela

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
  • Taipuisa häiriösuojattu PVC ohjauskaapeli
  • Mustat numeroidut johtimet+KEVI
  • Johdin hienolankainen kirkas kupari, luokka 5
  • Häiriösuojaus tinattu kupari punos.
  • Ulkovaipan väri läpinäkyvä PVC