GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLYCY-JZ 4x2,5 R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 11.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0465239
Toimittajan tuotenumero
YSLYCY-JZ 4X2.5
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11.2 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U0:
300 V
Nimellisjännite U:
500 V
Yhteinen suoja:
punos
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
\n
- \n
- Taipuisa häiriösuojattu PVC ohjauskaapeli \n
- Mustat numeroidut johtimet+KEVI \n
- Johdin hienolankainen kirkas kupari, luokka 5 \n
- Häiriösuojaus tinattu kupari punos. \n
- Ulkovaipan väri läpinäkyvä PVC \n


