Varastointi päättyy

GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLYCY-JZ 7x2,5 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 7

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0465327

Toimittajan tuotenumero

6003540

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

7

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

väritön

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Häiriösuojattu ohjauskaapeli PVC, YSLYCY-JZ 7x2,5 Kirkas Eca 300/500V Kela 500m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
  • Taipuisa häiriösuojattu PVC ohjauskaapeli
  • Mustat numeroidut johtimet+KEVI
  • Johdin hienolankainen kirkas kupari, luokka 5
  • Häiriösuojaus tinattu kupari punos.
  • Ulkovaipan väri läpinäkyvä PVC