GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskapeli 1kV - YSLYCY-JZ 600 4G16 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskapeli 1kV - YSLYCY-JZ 600 4G16 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 600 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004146187

Sähkönumero

0414618

Toimittajan tuotenumero

6012562

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

600 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

1000 V

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Yhteinen suoja:

punos

Häiriösuojattu ohjauskaapeli PVC, YSLYCY-JZ 600 4G16 Musta Eca 0,6/1kV Kela 500m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina, jossa tarvitaan häiriösuojausta.

  • Hyvä öljyn ja kemikaalien kesto
  • Voidaan asentaa ulos ilman UV suojausta
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5