GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - GAMAFLEX 10-JZ 4x10 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004646724

Sähkönumero

0464672

Toimittajan tuotenumero

6002745

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Ohjauskaapeli PVC, Gamaflex 10-JZ 4x10 Harmaa Eca 300/500V Kela 500m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
  • Hienolankainen luokka 5
  • Mustat numeroidut johtimet + kevi
  • Kestää yleisimpiä kemikaaleja, esim öljyt ja hapot
  • Juokseva metrimerkintä
  • VDE

GAMAKABEL -tuote

Tutustu GAMAKABEL-sarjaan