GAMAKABEL - Ohjauskaapeli Hedtec - GAMAFLEX 10-JZ 12x1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004646366
Sähkönumero
0464636
Toimittajan tuotenumero
6002732
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
12
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
- Hienolankainen luokka 5
- Mustat numeroidut johtimet + kevi
- Kestää yleisimpiä kemikaaleja, esim öljyt ja hapot
- Juokseva metrimerkintä
- VDE
GAMAKABEL -tuote
Tutustu GAMAKABEL-sarjaan


