Varastointi päättyy

GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 12x0,75 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 12x0,75 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 12

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 9.5 mm

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0465248

Toimittajan tuotenumero

YSLY-JZ 12X0.75

Tukkuerä

YSLY-JZ 12X0.75

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

12

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9.5 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Yhteinen suoja:

ei ole

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

numerot

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Ohjauskaapeli PVC, YSLY-JZ 12x0,75 Harmaa Eca 300/500V Kela 500m