GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 3x0,5 R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen pinta - paljas
Johdineriste - PVC
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0465200
Toimittajan tuotenumero
6003440
Tukkuerä
100
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen pinta:
paljas
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johtimen muoto:
pyöreä
Ohjauskaapeli PVC, YSLY-JZ 3x0,5 Harmaa Eca 300/500V Nippu 100m
Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
- Hienolankainen luokka 5
- Mustat numeroidut johtimet + kevi
- Kestää yleisimpiä kemikaaleja, esim öljyt ja hapot
- Juokseva metrimerkintä


