GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 3x1,0 R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Nimellisjännite U - 500 V
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0465211
Toimittajan tuotenumero
YSLY-JZ 3X1.0
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Nimellisjännite U:
500 V
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
numerot
Ulkovaipan väri:
harmaa
Yhteinen suoja:
ei ole
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U0:
300 V
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.7 mm
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
- Hienolankainen luokka 5
- Mustat numeroidut johtimet + kevi
- Kestää yleisimpiä kemikaaleja, esim öljyt ja hapot
- Juokseva metrimerkintä


