Varastointi päättyy

GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 5x2,5 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 5x2,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 9.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0465269

Toimittajan tuotenumero

YSLY-JZ 5X2.5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9.8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U0:

300 V

Nimellisjännite U:

500 V

Yhteinen suoja:

ei ole

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

numerot

Ulkovaipan väri:

harmaa

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Ohjauskaapeli PVC, YSLY-JZ 5x2,5 Harmaa Eca 300/500V Kela 500m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
\n
    \n
  • Hienolankainen luokka 5
  • \n
  • Mustat numeroidut johtimet + kevi
  • \n
  • Kestää yleisimpiä kemikaaleja, esim öljyt ja hapot
  • \n
  • Juokseva metrimerkintä
  • \n